NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型広口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01452133
153301
1箱(500本)
50
¥
82,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01452142
153302
1箱(200本)
100
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452158
153303
1箱(200本)
250
¥
46,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
01452167
153304
1箱(100本)
500
¥
40,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452176
153305
1箱(50本)
1000
¥
26,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01452185
153306
1箱(36本)
2000
¥
46,728
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください