NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル角型細口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01452194
154001
1箱(200本)
100
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452212
154003
1箱(100本)
500
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01452228
154004
1箱(50本)
1000
¥
13,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452203
154002
1箱(200本)
250
¥
23,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください