NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル角型細口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01452237
154301
1箱(200本)
100
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
01452246
154302
1箱(200本)
250
¥
46,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452255
154303
1箱(100本)
500
¥
40,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
01452264
154304
1箱(50本)
1000
¥
26,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください