曜日別特売

標準規格瓶 細口

標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 - NIKKO(ニッコーハンセン)
(1件のレビュー)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
注意
※102707と102708は、中栓、キャップを外した梱包です(他の容量は全て中栓、キャップをセットしています)
全17種類を絞り込む
容量(mL)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014525171027011箱(400本)20フタ無/47、フタ付/49.5511.532
20,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
014525261027021箱(300本)30フタ無/66、フタ付/68.5511.531
17,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
014525351027031箱(350本)50フタ無/71、フタ付/73.5511.538
22,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
014525441027041箱(200本)100フタ無/92、フタ付/951016.746
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
014525531027051箱(160本)250フタ無/126、フタ付/1292516.761.5
16,640
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
014525621027061箱(130本)300フタ無/142.5、フタ付/145.52516.766.5
16,640
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
014525781027071箱(75本)500フタ無/165、フタ付/1685022.580
12,750
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
014525871027271箱(75本)500フタ無/165、フタ付/1685022.580
13,050
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
014525961027081箱(40本)1000フタ無/199、フタ付/2025022.599
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
014526051027281箱(40本)1000フタ無/199、フタ付/2025022.599
9,120
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
014526141027091箱(36本)2000フタ無/260、フタ付/264.510033.5124
20,592
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
014526231027101箱(36本)3000フタ無/296.5、フタ付/30110033.5145.5
28,080
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
014526321027111箱(36本)5000フタ無/345、フタ付/350なし33.5172.5
41,184
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
014526481027121箱(20本)10000フタ無/373、フタ付/37850033.5219.5
38,480
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
014526571027131箱(6本)20000フタ無/461、フタ付/466なし33.5305
22,464
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
014526661027141箱(6本)30000フタ無/588、フタ付/593なし33.5310
28,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
014526751027151箱(5本)50000フタ無/597、フタ付/603なし38.5382
63,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 塗料関連作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この容量は他には見かけないので、恐らくこちらのメーカーのみかと思いますので、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする