NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
全12種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
20
30
50
100
250
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
内容量
選択してください
1箱(20本)
1箱(36本)
1箱(40本)
1箱(75本)
1箱(130本)
1箱(160本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(400本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01452684
112701
1箱(400本)
20
¥
45,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452693
112702
1箱(300本)
30
¥
36,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452702
112703
1箱(350本)
50
¥
46,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452718
112704
1箱(200本)
100
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
01452727
112705
1箱(160本)
250
¥
31,360
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
01452736
112706
1箱(130本)
300
¥
29,380
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452745
112707
1箱(75本)
500
¥
23,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
01452754
112708
1箱(40本)
1000
¥
18,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
01452763
112709
1箱(36本)
2000
¥
32,760
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452772
112710
1箱(36本)
3000
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452788
112711
1箱(36本)
5000
¥
68,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452797
112712
1箱(20本)
10000
¥
60,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください