曜日別特売

標準規格瓶 細口 遮光

標準規格瓶 細口 遮光 - NIKKO(ニッコーハンセン)
(2件のレビュー)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
注意
品番103103、103104は、中栓、キャップを外した梱包です(他の容量は全て中栓、キャップをセットしています)
全10種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014528061031011箱(200本)100フタ無/92、フタ付/95なし16.746
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
014528151031021箱(160本)250フタ無/126、フタ付/129なし16.761.5
17,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
014528331031231箱(75本)500フタ無/165、フタ付/168なし22.580
15,000
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
014528581031241箱(40本)1000フタ無/199、フタ付/202なし22.599
10,240
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
014528671031051箱(36本)2000フタ無/260、フタ付/264.520033.5124
21,312
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
014528761031061箱(36本)3000フタ無/296.5、フタ付/30110033.5145.5
31,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
014528851031071箱(36本)5000フタ無/345、フタ付/350なし33.5172.5
48,960
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
014528941031081箱(20本)10000フタ無/373、フタ付/378なし33.5219.5
39,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
014528241031031箱(75本)500フタ無/165、フタ付/168なし22.580
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
014528421031041箱(40本)1000フタ無/199、フタ付/202なし22.599
8,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0145282410310339076224-103103 標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー 39076224標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶ニッコー1本
199
税込219
注文コードが変更になりました。
0145284210310439076233-103104 標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー 39076233標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶ニッコー1本
209
税込230
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-04
用途: 写真現像用の薬液の保管
教育・研究機関

モノクロネガフィルムの現像に用いる薬液一式(現像液,停止液,定着液,水洗促進剤)を保存するために計4本購入しました.
ボトルは不必要にペコペコするようなことはなく,しっかりとした作りだと感じています.また,中栓付きなので液漏れの心配がありません.
これから使用しながら,遮光性や耐久性なども確認したいと考えています.

2024-10-28
用途: 抗菌剤の保存
卸売・小売業

何年も使っています。
中蓋もしっかりしており、輸送にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする