NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01452903
113101
1箱(200本)
-
100
¥
30,000
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452912
113102
1箱(160本)
-
250
¥
31,680
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452928
113103
1箱(75本)
-
500
¥
24,900
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452937
113104
1箱(40本)
-
1000
¥
19,200
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01452946
113105
1箱(36本)
-
2000
¥
34,920
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452955
113106
1箱(36本)
-
3000
¥
49,320
¥
44,980
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452964
113107
1箱(36本)
-
5000
¥
76,320
¥
65,980
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01452973
113108
1箱(20本)
-
10000
¥
63,400
¥
57,980
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38515849
113101【ワケあり】
1箱(200本)
※理由あり(未使用・未開封)
100
¥
27,200
¥
23,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
38515858
113102【ワケあり】
1箱(160本)
※理由あり(未使用・未開封)
250
¥
28,800
¥
25,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください