NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
100
250
500
1000
2000
3000
5000
内容量
選択してください
1箱(36本)
1箱(40本)
1箱(75本)
1箱(160本)
1箱(200本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01453165
113201
1箱(200本)
-
100
¥
30,000
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01453174
113202
1箱(160本)
-
250
¥
33,920
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
01453183
113203
1箱(75本)
-
500
¥
25,800
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
01453192
113204
1箱(40本)
-
1000
¥
19,840
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01453208
113205
1箱(36本)
-
2000
¥
37,656
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01453217
113206
1箱(36本)
-
3000
¥
54,000
¥
44,980
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01453226
113207
1箱(36本)
-
5000
¥
81,000
¥
69,980
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70973020
113204【ワケあり】
1箱(40本)
※理由あり(未使用・未開封)
1000
¥
19,840
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください