NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口角型
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01453235
102901
1箱(200本)
100
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453244
102902
1箱(160本)
250
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453253
102903
1箱(75本)
500
¥
14,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453262
102904
1箱(48本)
1000
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください