NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01453278
112901
1箱(200本)
100
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453287
112902
1箱(160本)
250
¥
33,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453296
112903
1箱(75本)
500
¥
23,850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453305
112904
1箱(48本)
1000
¥
22,176
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください