NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 広口角型
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01453314
103001
1箱(200本)
100
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453323
103002
1箱(160本)
250
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453332
103003
1箱(75本)
500
¥
15,150
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01453348
103004
1箱(48本)
1000
¥
15,072
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください