曜日別特売

TPXテクノボトル

TPXテクノボトル - NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル - NIKKO(ニッコーハンセン)

オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。

用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
トラスコ品番
高さ(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014535061003111箱(50本)100856-2832フタ無/96、フタ付/99.51021.8
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535151003121箱(40本)250856-2833フタ無/126、フタ付/129.55021.8
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535241003131箱(20本)500856-2834フタ無/161.5、フタ付/1655032.8
16,920
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535331003141箱(10本)1000856-2835フタ無/196.5、フタ付/20010032.8
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535421004111箱(50本)100856-2836フタ無/85.5、フタ付/89なし33
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535581004121箱(40本)250856-2837フタ無/125.5、フタ付/129なし33
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535671004131箱(20本)500856-2838フタ無/160、フタ付/163.5なし42.3
17,360
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
014535761004141箱(10本)1000856-2839フタ無/194、フタ付/197.5なし42.5
11,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする