曜日別特売

PCテクノボトル

PCテクノボトル - NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル - NIKKO(ニッコーハンセン)

透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。

用途サンプル保存容器材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)0~121
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
トラスコ品番
高さ(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014538221007111箱(50本)100856-2840フタ無/97、フタ付/100.51022
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538381007121箱(40本)250856-2841フタ無/127、フタ付/130.55022
41,200
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538471007131箱(20本)500856-2842フタ無/163.5、フタ付/1675033
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538561007141箱(10本)1000856-2843フタ無/198.5、フタ付/20210033
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538651008111箱(50本)100856-2844フタ無/86.5、フタ付/90なし33.4
39,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538741008121箱(40本)250856-2845フタ無/126.5、フタ付/130なし33.4
42,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538831008131箱(20本)500856-2846フタ無/161.5、フタ付/165なし44.3
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
014538921008141箱(10本)1000856-2847フタ無/196、フタ付/199.5なし44.3
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする