NIKKO(ニッコーハンセン)
PCテクノボトル 滅菌
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
0~121
全8種類を絞り込む
容量(mL)
100
250
500
1000
口内径(Φmm)
22
33
33.4
44.3
内容量
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(40本)
1箱(50本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01453908
110711
1箱(50本)
100
フタ無/97、フタ付/100.5
10
22
48.5
¥
43,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453917
110712
1箱(40本)
250
フタ無/127、フタ付/130.5
50
22
62.5
¥
46,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453926
110713
1箱(20本)
500
フタ無/163.5、フタ付/167
50
33
76
¥
35,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453935
110714
1箱(10本)
1000
フタ無/198.5、フタ付/202
100
33
96
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453944
110811
1箱(50本)
100
フタ無/86.5、フタ付/90
なし
33.4
52.3
¥
44,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
01453953
110812
1箱(40本)
250
フタ無/126.5、フタ付/130
なし
33.4
62.5
¥
47,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453962
110813
1箱(20本)
500
フタ無/161.5、フタ付/165
なし
44.3
76
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01453978
110814
1箱(10本)
1000
フタ無/196、フタ付/199.5
なし
44.3
96
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください