NIKKO(ニッコーハンセン)
正角(1ケ口)
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途
化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
注意
※ノズルは付属しておりません
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
材質
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01454127
104601
1箱(10本)
10
本体:HDPE、キャップ:PP
"-40~70
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01454136
104602
1箱(4本)
20
本体・キャップ:HDPE
"-40~70
¥
12,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01454145
104931
1箱(20本)
5
本体・キャップ:HDPE、中栓LLDPE
0~70
¥
29,040
取扱い終了
返品不可
01454154
104932
1箱(9本)
10
本体・キャップ:HDPE、中栓LLDPE
0~70
¥
20,142
取扱い終了
返品不可
01454163
104803
1箱(5本)
20
本体・キャップ:HDPE、中栓LLDPE
0~70
¥
14,520
取扱い終了
返品不可
01454172
109801
1箱(100本)
-
LLDPE
"-40~70
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
01454188
109831
1箱(100本)
-
LLDPE
"-40~70
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
01454197
109832
1箱(400本)
-
LLDPE
"-40~70
¥
30,400
取扱い終了
返品不可
01454206
109901
1箱(300本)
-
HDPE
"-40~70
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
01454215
109931
1箱(200本)
-
HDPE
"-40~70
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
01454224
109932
1箱(1200本)
-
HDPE
"-40~70
¥
64,800
取扱い終了
返品不可
41628827
104933
1箱(5000mL×20個)
5
本体:HDPE、キャップ:PP、HDPE、中栓:LLDPE
0~70
¥
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628836
104934
1箱(10000mL×9個)
10
本体:HDPE、キャップ:PP、HDPE、中栓:LLDPE
0~70
¥
20,142
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628845
104813
1箱(20000mL×5個)
20
本体:HDPE、キャップ:PP、HDPE、中栓:LLDPE
0~70
¥
14,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください