マルエー・スワン
多面塗りローラー パイプ型スペアー
(1件のレビュー)
塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)
8
仕様
パイプ型
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01456324
大
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
01456333
小
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください