マグネットテープ

マグネットテープ - コクヨマグネットテープ - コクヨマグネットテープ - コクヨ
(1件のレビュー)

はくり紙を手前に引くだけで簡単に1ピースずつ取り出せる便利なケースにセットされています。
2×3cmにあらかじめカットされたプレカットタイプのマグネットテープです。
片面に粘着テープが付いているので、ポスターなどの紙類の掲示に最適です。

厚さt(mm)0.5寸法(mm)20×30テープ幅(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00368804マク-390
910
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00368804
2018-10-18
用途: 注意書きなどの掲示
株式会社アドバンスト

一流メーカー品ですので問題ないです。
A4サイズのクリアホルダーに4箇所貼り付けた場合
重みで落下することがありますので、紙に直接貼り付けて使用した方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする