東空販売
インパクトレンチ3/8(9.5)
頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
最大締付トルク(N・m)
118
トラスコ品番
826-6362
全長(mm)
177
質量(kg)
0.9
タイプ
ワンハンマ
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01457855
MI-1310S
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください