東空販売
インパクトレンチ1/2(12.7)
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
仕様
負荷時空気消費量(m
3
/min)/0.4
エアインレット(PT)1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
最大トルク(N・m)
120
トラスコ品番
826-6360
全長(mm)
150
質量(kg)
1.2
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01457873
MI-12G(1/2)
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください