東空販売
インパクトレンチ3/4(19.0)
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
仕様
負荷時空気消費量(m
3
/min)/0.7
エアインレット(PT)3/8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
980
トラスコ品番
486-3437
全長(mm)
220
質量(kg)
3.9
差込角(mm[inch])
19(3/4)
ホース内径(Φmm)
9.5
能力ボルト径(mm)
22
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01457916
MI-20PG
¥
101,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください