東空販売
ラチェットレンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
180
最大締付トルク(N・m)
170
トラスコ品番
826-6378
全長(mm)
254
質量(kg)
1.1
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01457952
MR-2410B
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください