アングルグラインダ

アングルグラインダ - 東空販売アングルグラインダ - 東空販売
頭部高さ(mm)96付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石周速度(m/min)最速/4800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01457968TAG-900G
85,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする