(1件のレビュー)

小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音

用途
10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10内容量1台
注意
※商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01460122KRI-10
31,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラチェットインパクトレンチKRI-10のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01460122
2017-09-14
用途: 機械の整備に
運輸・通信業

小型で使いやすいです。
狭い場所の整備性が格段に向上しました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする