12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)

12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) - 空研

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。

用途
10mm以下の小ねじ作業。
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。
自動車板金作業での分解作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01460138KR-183
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする