曜日別特売

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-320/321 - プレジール

Canon(キヤノン)用 BCI-320/321シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

種別互換品適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
適合
質量(g)
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01458223PLE-CB320B1個BCI-320PGBKブラックPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP360056顔料
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
01458232PLE-CB321B1個BCI-321BKブラックPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP360039染料
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
01458248PLE-CB321C1個BCI-321CシアンPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP360039染料
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
01458257PLE-CB321M1個BCI-321MマゼンタPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP360039染料
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
01458266PLE-CB321Y1個BCI-321YイエローPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP360039染料
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458284PLE-CB3213P1パック(3個)BCI-321/3MPシアン、マゼンタ、イエローPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP360099染料
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458293PLE-CB3214P1パック(4個)BCI-321/4MPブラック、シアン、マゼンタ、イエローPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP3600132染料
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458302PLE-CB3215P1パック(5個)BCI-321+320/5MPブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP3600181染料
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
01458275PLE-CB321GY1個BCI-321GYグレーPIXUS-MP990/MP98039染料
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
01458318PLE-CB3215P-2P1パック(5個×2セット)BCI-321+320/5MPブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローPIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP36003624色染料 320BK 顔料
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする