曜日別特売

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-350/351 - プレジール
(5件のレビュー)

Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

保証期間プリンタ3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種メーカー
適合
種別
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01458415PLE-C350XLB1個ブラックCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830互換品顔料
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
01458424PLE-C351XLB1個ブラックCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830互換品染料
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01458433PLE-C351XLC1個シアンCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830互換品染料
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01458442PLE-C351XLM1個マゼンタCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830互換品染料
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01458458PLE-C351XLY1個イエローCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830互換品染料
オープン
769
846(税込)
当日出荷
01458476PLE-C351XL5P1パック(5個)ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/MG5630/MG5530/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/iX6830互換品染料4色、350BK 顔料
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
01458467PLE-C351XLGY1個グレーCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/iP8730互換品染料
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01458485PLE-C351XL6P1パック(6個)ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーCanonPIXUS-MG7530F/MG7530/MG7130/MG6730/MG6530/MG6330/iP8730互換品染料5色、350BK 顔料
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01458415
2022-05-23
用途: net 購入記録、領収書印刷
その他業種

普通のカートリッジに比べて、2倍以上印刷できるので、割安である。

対象商品 : 01458415
2019-08-02
用途: 書類印刷
株式会社関東ロードサービス25自動車・二輪車・自転車関連業

以前は純正品の購入を行っていましたが、互換品を使用して
みて全く問題なくコスト的にも満足しています。

対象商品 : 01458485
2015-12-14
用途: ケース添付用のラベル作成・礼状、年賀状の作成・パソコンからの画像プリント

6色パックは今回が初めてです。
参考までに気になった事を何点か挙げます。
説明書にもありますが、カートリッジのキャップを外す際にインクが少量飛び散ります。それだけ多めにインクが入っているので私としては有り難いです。
現在マゼンダを使用中ですが、印刷の際に純正に比べ少し色が濃いように思いました。使用するには全く問題ありません。
次回購入時に価格が更に安くなる事を希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 01458458
2015-08-01
用途: キャノンプリンター用

使用するには問題ありませんが、カートリッジを交換する時、説明書にもありましたがインク量が多いためかキャップを外す時飛び散りました。
価格面ですが、互換品にして高いです。さらに安くなればこれからも引続き購入し
て行きたいです。

対象商品 : 01458415
2015-04-30
用途: 事務所での一般的な伝票印刷

純正と間違えて注文しました。
使用感は特に純正と変わらずです。
ただ互換インクカートリッジであれば、純正より低価格でないと購入しません。
50円ほどですが高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする