曜日別特売

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC62 - プレジール
(2件のレビュー)

EPSON(エプソン)用 IC62シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

保証期間プリンタ3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
適合機種メーカー
種別
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01458808PLE-E62C1個シアンPX-203/204/205/403A/404A/434A/503A/504A/603F/605F/675FEPSON互換品顔料
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458817PLE-E62M1個マゼンタPX-203/204/205/403A/404A/434A/503A/504A/603F/605F/675FEPSON互換品顔料
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458826PLE-E62Y1個イエローPX-203/204/205/403A/404A/434A/503A/504A/603F/605F/675FEPSON互換品顔料
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458835PLE-E624P1パック(4個)ブラック、シアン、マゼンタ、イエローPX-204/205/403A/404A/434A/504A/605F/675F(PLE-E62B/C/M/Yの4個パック)EPSON互換品顔料
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
01458792PLE-E62B1個ブラックPX-204/205/403A/404A/434A/504A/605F/675FEPSON互換品顔料
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01458835
2022-09-07
用途: プリント
サービス業

正規品と変わらず使用できています。個人的には4色セットは買い忘れや面倒がなく扱いやすい。

対象商品 : 01458792
2019-06-13
用途: プリンターインク交換
その他業種

説明書がしっかりしていて安心感があります。振ってみると今まで使ていた互換品よりもインクの量が多いのがわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする