曜日別特売

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50 - プレジール
(8件のレビュー)

EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種メーカーEPSON保証期間プリンタ3年保証インク染料
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
質量(g)
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01458905PLE-E50C-N21個-シアン45ICC50
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
01458932PLE-E50LC-N21個-ライトシアン45ICLC50
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
01458948PLE-E50LM-N21個-ライトマゼンタ45ICLM50
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
01458896PLE-E50B-N21個-ブラック45ICBK50
オープン
取扱い終了
代替品有
01458914PLE-E50M-N21個-マゼンタ45ICM50
オープン
取扱い終了
代替品有
01458957PLE-E506P-N21パック(6個)-ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ233IC6CL50
オープン
取扱い終了
代替品有
01458923PLE-E50Y-N21個-イエロー45ICY50
オープン
取扱い終了
01458966PLE-E506PN2-2P1箱(6色×2パック)EP-301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904FPM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G850/G860/G4500/T960ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ500.4IC6CL50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01458896PLE-E50B-N240276494ECI-E50BPLE-E50B-N2 リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 40276494リサイクルインク エプソン対応 IC50互換エコリカ1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01458914PLE-E50M-N240276512ECI-E50MPLE-E50M-N2 リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 40276512リサイクルインク エプソン対応 IC50互換エコリカ1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01458957PLE-E506P-N235447142ECI-E506P/BOXPLE-E506P-N2 リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 35447142リサイクルインク エプソン対応 IC50互換エコリカ1パック(6個)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01458896
2024-03-11
用途: 純正インクとの互換
株式会社アートクラフト

何度か使っていますが純正品となんら変わらず、良い発色です。 ひとつ、残量がまだ可也ある状態で「インクなくなりました。交換してください」になってしまうのはインクの無駄になりもったいない気がしますのでこの辺の改良をしていただけますとありがたいです。

対象商品 : 01458896
2021-11-26
用途: インクの補充
株式会社アートクラフト

何度か購入させていただいておりますが、問題無く使えます。 が、インク残量がだいぶあると(インジケータで見る限りですが)いう表示にもかかわらず「インク無し」の表示になってしまい、交換しなければならなくなるのは何か納得がいかないですね。

対象商品 : 01458966
2018-12-14
用途: インク交換時に使用
その他業種

ちゃんと認識してくれますので、とても助かっています。エプソン用の写真用紙に印刷したところ、とても綺麗に仕上がりました。ルンルン気分になります。写真用紙を使って、はがき大や、小さなカードなどを印刷したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01458896
2017-05-02
用途: プリンターにて請求書等作成
加藤電気商事建設業・工事業

純正品が販売停止で手に入らなくなり困っていたところ代替品が見つかり
問題なく利用できて助かっています。

対象商品 : 01458923
2016-12-13
用途: プリンターの交換用に
株式会社ART CRAFT

非純正品ですのでどうかと思いましたが、使ってみると純正とほとんど遜色は無いようでOKかと...しかし、かなり残量があるうちに「インクが無くなりました」サインが出てしまうのは(その旨の表示はあるのですが)ちょっともったいないような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 01458905
2017-03-18
用途: プリンターのインク交換に
株式会社ART CRAFT

純正ではなかったため、最初はおっかなびっくりでしたが、使ってみると問題も起きず、色も純正とあまり違わないため、使えますね。

対象商品 : 01458896
2016-06-29
用途: プリンターの純正インクとの互換品として
株式会社ART CRAFT

はじめは純正でないとなんとなく不安でしたが、恐る恐る使ってみたところ、発色も良いし、問題も無いようでしたので使っています。

対象商品 : 01458914
2015-10-13
用途: 純正品の代替に
株式会社ART CRAFT

純正ではないために心配でしたが、今のところ何の問題もなく、又、色も別に変ではなく、なかなか良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする