互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12

互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 - プレジール
(4件のレビュー)

brother(ブラザー)用 LC12シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

種別互換品適合機種メーカーbrother適合MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN-B/J960DN-W/J960DWN-B/J960DWN-W/J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDWDCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N-B/J940N-WRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
メーカー純正品番
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01459657PLE-BR12B1個ブラック62LC12BK顔料
オープン
719
791(税込)
当日出荷
01459666PLE-BR12C1個シアン56LC12C染料
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
01459675PLE-BR12M1個マゼンタ56LC12M染料
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
01459684PLE-BR12Y1個イエロー56LC12Y染料
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
01459693PLE-BR124P1パック(4個)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー181LC12-4PK3色染料 12BK 顔料
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01459657
2018-03-10
用途: プリンターインクとして
株式会社フード・ボックス飲食業

互換性の割にはインクの切れも良く色も乗ります。あとはインクのモチが問題ですがこれから使ってみます

対象商品 : 01459693
2016-12-26
用途: 書類印刷

会社の書類印刷に使用しています。
実用上全く問題がありません。

対象商品 : 01459657
2015-06-28
用途: ブラザープリンターのインク交換
株式会社環境ネットワーク

ブラザープリンターのインク交換が安価で出来ました。

対象商品 : 01459657
2014-11-27
用途: pc印刷

純正品と迷いましたが、遜色なく印刷できております。心配無用でした、ほかの色も買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする