空研
アングルグラインダー7インチ
操作性の良い始動レバー
ベストバランスなデッドハンドル装着
用途
あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(Φmm)穴径
22
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)で使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01460147
AG-70A
レバー式
¥
54,000
¥
41,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01460156
AG-70AG
グリップ式
¥
54,000
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください