リサイクルインク Canon対応 BC-311

リサイクルインク Canon対応 BC-311 - JITリサイクルインク Canon対応 BC-311 - JITリサイクルインク Canon対応 BC-311 - JITリサイクルインク Canon対応 BC-311 - JITリサイクルインク Canon対応 BC-311 - JITリサイクルインク Canon対応 BC-311 - JITリサイクルインク Canon対応 BC-311 - JIT
(30件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanon3色カラー適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493メーカー純正品番BC-311インク染料アズワン品番65-0419-13純正品番BC-311グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01461346JIT-C311CN
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: パソコン接続
有限会社中村隆彦ダンススタジオサービス業

リーズナブルなので、手ごろに購入し、便利に利用しております。

対象商品 : 01461346
2024-12-07
用途: 年賀状印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えます。
近年、なかなか家電量販店に310(モノクロ)はあっても、311(カラー)が無く、店をハシゴしても無いより、
モノタロウで買って2、3日内で届くなら、これが一番ラクです。

対象商品 : 01461346
2024-09-10
用途: 事務用品
卸売・小売業

古いプリンターに継続して使用中です。安価なのがとてもいいです。

対象商品 : 01461346
2024-03-21
用途: 事務処理
卸売・小売業

正規品と比べて特に問題は感じない。
コスパは凄くイイと感じる。

対象商品 : 01461346
2024-02-15
用途: 地域の子ども活動用の新聞作成
その他業種

リサイクルインクで十分な感触です。
いいものに出会いました。

2023-08-27
用途: 個人的に、家庭で使用
その他業種

JITのインク、とても安いです。
以前は、JITのホームページで買っていました。
品質もよく、こちらで安く購入でき、助かっています。
カラーとブッラクの両方購入で、600円位安いです。

対象商品 : 01461346
2023-06-20
用途: iP2700に使用
サービス業

純正インクはお高いので互換インクを使用しています。全量表示が出ないのが難点ですが、価格相応かと思いリピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 01461346
2023-06-03
用途: 印刷時
卸売・小売業

特に問題なく使用できています。
リサイクルなので、始めに少し手間がかかったり、インク残量表示がされなかったりはしますが、しかたありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする