リサイクルインク Canon対応 BC-341XL

リサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JITリサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JITリサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JITリサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JITリサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JITリサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JITリサイクルインク Canon対応 BC-341XL - JIT
(67件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanon3色カラー適合PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530/MG3630/MG4130/MG4230メーカー純正品番BC-341XLインク染料アズワン品番65-0419-11純正品番BC-341XLグリーン購入法適合内容量1個
注意
※使用期限は製造日から6ヶ月です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01461364JIT-341CXL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 消耗品
製造業

ものたろうさんにカラー純正品がなく仕方なく購入
インクが切れたので入れ替えましたがエラーで反応せず
返品期限も過ぎていて返品もできず
やはりリサイクル品は買ってはいけないと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 01461364
2024-12-03
用途: インク交換
900MotoringShop自動車・二輪車・自転車関連業

インクが無くなったので同じ品番のものを買いましたが、インクを読み取ってくれず使用できませんでした。
プリンターの機種はCanon pixus TS5130になります。

2025-02-25
用途: 事務
有限会社2sJAPAN

これは使わない方がいいです。対応と書いてあったのですが読み込まなかったです。捨て金です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 01461364
2024-01-24
用途: 年賀状作成時
サービス業

正規品と遜色ないと思います。使い方もわかりやすく直ぐにセットできました。

対象商品 : 01461364
2023-11-04
用途: コピー
杉浦建装建設業・工事業

大容量でリピ確定
いい商品で満足してます。
また購入します

対象商品 : 01461364
2023-06-03
用途: 印刷時
卸売・小売業

特に問題なく使用できています。リサイクルなので、初めに少し手間がかかったり、インク残量表示がされなかったりはしますが、しかたありません。

対象商品 : 01461364
2022-08-29
用途: 詰め替えは

家のプリンターは年に数回しか出番がなく、詰め替えインクはつまり等のトラブルになるので、カートリッジごと交換するタイプが良い。
以前は純正インクだったが、こちらに替えても発色も良く、つまりトラブルもないので安心して使えています。

対象商品 : 01461364
2023-02-12
用途: プリンタの印刷
その他業種

純正品より安く、良い商品です。通常の印刷にはこの商品を使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする