曜日別特売

軽量折りたたみチェア CF67シリーズ

軽量折りたたみチェア CF67シリーズ - サンケイ軽量折りたたみチェア CF67シリーズ - サンケイ軽量折りたたみチェア CF67シリーズ - サンケイ軽量折りたたみチェア CF67シリーズ - サンケイ軽量折りたたみチェア CF67シリーズ - サンケイ軽量折りたたみチェア CF67シリーズ - サンケイ
(2件のレビュー)

驚きの軽さとスリムな横幅で、大会場の設営に活躍。
すべり止め効果と傷防止を兼ねプレパラートを装備。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

仕様座パッドなし、シリンダー機構、スタッキング可能質量(kg)1.9種類折りたたみ椅子外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)438×440×735フレームΦ19アルミ丸パイプ、粉体塗装背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878座幅×座奥×座高(mm)357×361×420材質(脚)アルミ材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01464645CF67-MS1脚チャコールグレー420440×438×7351.9
15,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464654CF67-MS1脚アイボリー420440×438×7351.9
15,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464663CF67-MS1箱(6脚)チャコールグレー420440×438×7351.9
95,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464672CF67-MS1箱(6脚)アイボリー420440×438×7351.9
95,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01464663
2025-09-25
用途: セミナー等で使用
飲食業

とっても軽くて座りやすいです。
でもしっかりとした作りで大変満足です
場所も取らないので狭い室内でも大丈夫

対象商品 : 01464663
2024-01-09
用途: 開店待ちするお客様用に利用しております。
orimo takeo農・林・水産業

まず、アルミ製なので軽く持ち運びが楽です。折りたたみもスムーズ。座面は樹脂成形タイプでクッション性は有りませんが、座り心地に問題はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする