ループスタッキングチェア CM272シリーズ

ループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイループスタッキングチェア CM272シリーズ - サンケイ
(1件のレビュー)

軽くて丈夫な、ハイテンションスチールパイプを採用
床を汚さない連結パーツ。会場設営を素早く行う連結パーツは白色プレパラートを採用。床を汚さないよう配慮。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

仕様平積み脚数10脚、スタッキング可能幅(mm)508質量(kg)4.3高さ(mm)755種類スタッキングチェア奥行(mm)515フレームΦ12.7ハイテンションパイプ・粉体塗装座高(mm)430材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ビニールレザー張り、ウレタンフォーム材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品、ビニールレザー張り、ウレタンフォームグリーン購入法適合スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01464706CM272-MX1脚ブルー508×515×7554304.3
15,000
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464715CM272-MX1脚-508×515×7554304.3
15,000
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464724CM272-MX1脚ローズ508×515×7554304.3
15,000
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464733CM272-MX1脚ライトブラウン508×515×7554304.3
15,000
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464742CM272-MX1脚ライトグレー508×515×7554304.3
15,000
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464758CM272-MX1箱(5脚)ブルー508×515×7554304.3
75,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464767CM272-MX1箱(5脚)-508×515×7554304.3
75,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464776CM272-MX1箱(5脚)ローズ508×515×7554304.3
75,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464785CM272-MX1箱(5脚)ライトブラウン508×515×7554304.3
75,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464794CM272-MX1箱(5脚)ライトグレー508×515×7554304.3
75,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01464724
2023-03-30
用途: 立位座位 可動域訓練
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

今まで使用しているものと同じで支障なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする