曜日別特売

スツール Mシリーズ

スツール Mシリーズ - サンケイスツール Mシリーズ - サンケイスツール Mシリーズ - サンケイスツール Mシリーズ - サンケイ

場所を取らないコンパクトさが最大の魅力。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

幅(mm)442質量(kg)2.3高さ(mm)460種類丸椅子奥行(mm)442全幅(mm)442フレームΦ25.4丸パイプ・粉体塗装キャスターなし張地ビニールレザー背もたれなし肘掛なし座高(mm)460材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム高さ調節なしグリーン購入法適合スタッキング座面径(Φmm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01464864M-281脚グリーン442×442×4602.3
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464873M-281脚ブルー442×442×4602.3
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464882M-281脚ローズ442×442×4602.3
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01464898M-281箱(6脚)グリーン442×442×4602.3
52,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464907M-281箱(6脚)ブルー442×442×4602.3
52,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01464916M-281箱(6脚)ローズ442×442×4602.3
52,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする