メッキアース棒

メッキアース棒 - 日動電工メッキアース棒 - 日動電工メッキアース棒 - 日動電工
(5件のレビュー)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

注意
※連結工法用には別途リード端子をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
リード線長さ(mm)
質量(g)
寸法D(Φmm)
工法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01466027M09S1箱(25本)90014050010単独
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
01466045M1415J1本1500-200014連結
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
63540269M1015J1箱(20本)1500-100010連結
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
01466036M1015J1本1500-100010連結
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01466036M1015J63540269M1015JM1015J メッキアース棒 日動電工 63540269メッキアース棒日動電工1箱(20本)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01466045
2020-01-28
用途: オーディオ専用のアース
サービス業

当地は、砂地なので打ち込みでメッキが剥げないと仮定してメッキにしました。十分強度がありそうなので8本連結にしました。オーデオ用にお勧めできると思います。

対象商品 : 01466045
2019-01-20
用途: アース
農・林・水産業

連結部分に接続する際の差し込み深さのマーキングをしてみましたが寸法が打ち込む前からシビアで手で差し込めず現場で打ち込み接続の際せっとうでさらに打ち込んだらある程度刺さった、柔らかい現場だと差し込みが浅くなりそうだったけど差し込む前にあぶって熱で膨張させてから突っ込むものだったのだろうか? 素人には勘所が分からなかった

対象商品 : 01466036
2019-04-16
用途: 電源工事の接地に使用
クルマ電気工事建設業・工事業

いつも使用しているので、良いと思います。
安くて良いのです。

1が参考にしています
対象商品 : 01466036
2017-10-05
用途: 接地工事

とても長いため最後まで打ち込めるか心配したがやや大き目のゲンノウで難なく最後まで入った。粘土質の現場だった。M10のリード線とセットで購入したがどちらの梱包にもその接続方法については記されていなかった。打ち込み用の頭を抜いてM10をはめて叩き込めばよいのだろうが説明がないため少し不安だった。30センチくらいのアース棒だと18オームだったのがいきなり8オームまで下がり素人としては大いに満足した。

1が参考にしています
対象商品 : 01466036
2015-12-18
用途: オール電化住宅でのアレスタ工事
ハラエンジニアリング

避雷器アレスタでは10Ω以下のA種接地工事が必要
S型、W型の300mmを使い
合計1500mm打ち込んだが接地抵抗20Ω以下にならなかったが
1m離れた場所でこのメッキアース棒1500mm1発で10~7Ωに
S型、W型のほうが表面積があり有効だと思ったがそうではなかった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする