ジョー・プリンス竹下
丸棒取手
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途
制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法M1(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01466657
H-17-3
34.4
46.4
11.6
58
33
13
45
168
192
Φ18
Φ12
M5×0.8
180
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
01466666
H-17-4
28.3
38.3
12.2
50.5
27
13.5
37
110
130
Φ14
Φ10
M6×1.0
120
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
01466675
H-17-5
23.4
32.4
9.6
42
20
13
29
92
110
Φ12
Φ9
M5×0.8
101
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください