曜日別特売

ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)

ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) - ジョー・プリンス竹下
(6件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。

用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01466763H-17A-SUS-130830012.527638
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01466772H-17A-SUS-226725012.522638
1,635
1,598
1,758(税込)
当日出荷
01466788H-17A-SUS-322220012.517638
980
979
1,077(税込)
当日出荷
01466797H-17A-SUS-410313010.511030
590
589
648(税込)
当日出荷
01466806H-17A-SUS-59912010.510030
560
559
615(税込)
当日出荷
01466815H-17A-SUS-66710910.59121
410
409
450(税込)
当日出荷
01466824H-17A-SUS-7317510.56123
315
309
340(税込)
当日出荷
01466833H-17A-SUS-111841621013838
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01466815
2020-09-16
用途: 内装用建具の自作
エステック株式会社

内窓を自作した際、取っ手として使用。ステンレスで値段が安いのが良い。ネジもセットしてもらえるともっといいと思う。

対象商品 : 01466797
2020-05-15
用途: 装置の取っ手

仕上げもきれいで強度も申し分ない。溶接にて取り付けるためスタッドなしは有難い。この品質でこの価格は助かる。リピート購入決定。

対象商品 : 01466797
2020-05-11
用途: トラックのライトガード
創作家具工房 木工みんぐ

トラックの荷台の鳥居につけるハイマウントストップランプやハザードランプのガードに2個組で2セット取り付けました。ステンレスの鏡面仕上げで
コスパが、よい商品です。

対象商品 : 01466815
2020-05-16
用途: 家具の取っ手
製造業

思った通りの商品で大満足です!また購入しようと思います。

対象商品 : 01466797
2016-06-29
用途: sus製品蓋の取っ手

磨きも綺麗でとても良かったです。長さで不必要になってしまうスタッドボルトが無いのが良かった。寸法もきちっと出ていて安くて満足しています。何より無駄な刻印かないのが良かったです

対象商品 : 01466763
2015-12-26
用途: 浴室折りたたみドアの取っ手の修理(交換)

樹脂部品とアルミ部品でできていた浴室の折りたたみドアの浴室側の取っ手が壊れた為、交換しました。
ステンレスのバフ仕上げで、とてもきれいで、素肌が触れても全く安全で問題ありません。
もっと大きな物用の取っ手の様ですが、サイズ的にもピッタリでした。
こんどは、ドアがこわれても、取っ手は壊れないと思います。
無垢の丸棒を加工したものですので、お湯でも掛けないと冬は触れると冷たいのがやや難点ですが、これはしかたないですね。
ねじが付属しないので注意が必要ですが、目的に合わせて用意すれば本当は無駄がなくいいのですか、選定したモノタロウさんのねじは5本セットだったので、余ってしまいました。少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする