曜日別特売

ステンレス二ツ穴取手

ステンレス二ツ穴取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴取手 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467077H-42-SUS-39911956223
1,770
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
01467068H-42-SUS-11721456.57527.1
1,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01467068H-42-SUS-161608699H-42-SUS-1H-42-SUS-1 ステンレス二ツ穴取手 P=125 ジョー・プリンス竹下 61608699ステンレス二ツ穴取手 P=125ジョー・プリンス竹下1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467068
2020-12-13
用途: 棚の扉取り付け

ステンレス製でしっかりした作りでいいです。同じ形でアルミ製もいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする