ローレットツマミ

ローレットツマミ - ジョー・プリンス竹下ローレットツマミ - ジョー・プリンス竹下
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉ねじの呼びM6材質(本体)黄銅(Bs)材質(取付部)黄銅(Bs)取付長(mm)9.2取付部おねじ(段付)付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467174H-49
345
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする