曜日別特売

ステンレス丸棒取手(落込タイプ)

ステンレス丸棒取手(落込タイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ) - ジョー・プリンス竹下
(8件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467682H-135-SUS-1250M12×1.75
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
01467698H-135-SUS-2195M10×1.5
905
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 浄化槽用蓋の取手
建設業・工事業

手作りで加工はあの値段では出来ない
欲を言えば丸ワッシャが一回り厚く大きい方がありがたいです。

2025-05-10
用途: 架台用取手
建設業・工事業

グリップは丁度良い寸法であり、重量物にも最適でした。
ねじ部はダブルナットに出来ると最高です。

対象商品 : 01467698
2022-12-21
用途: 蓋の取手
建設業・工事業

今回数もあったので送料無料で助かりました。良い商品です。

対象商品 : 01467682
2021-04-01
用途: 鉄板蓋の取手
サービス業

本体、ワッシャー2枚、ナット2個が1セットでビニールに入っています。ボルトの回りも問題なくコスパの良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01467698
2019-01-28
用途: 鋼蓋の持ち手
個人のお客様

ステンレスで、ナットも付いていて最高です。
いつもまとめて購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01467682
2017-12-18
用途: 屋外ハッチ補修

しっかりした出来で、申し分なく使用できます。機会があればまた購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 01467698
2017-01-05
用途: 鋼板蓋用取手
有限会社矢内工業建設業・工事業

丸棒加工するよりコストダウン出来たので、購入しました。

対象商品 : 01467682
2016-04-28
用途: 浄化槽の鉄板の蓋用
有限会社東讃電装

ナットは緩まないようにシングルではなく、ダブルでほしい。ワッシャはもう少し大きいほうが使用範囲が広がると思う。取手本体は太さも寸もちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする