曜日別特売

可倒式取手(スタッド付)

可倒式取手(スタッド付) - ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付) - ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付) - ジョー・プリンス竹下
(7件のレビュー)

折りたたみできる取手です。

用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01468057H-179
490
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01468057
2023-04-29
用途: 工具箱への追加
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上がり、強度共に申し分なく無事に工具箱が丈夫になりました

対象商品 : 01468057
2023-02-14
用途: 脱着可能な機材
株式会社流機エンジニアリング

安価な割にしっかりしたものでスタッド付きで使い勝手が良い

対象商品 : 01468057
2022-02-10
用途: 薪ストーブの持ち手
医療・福祉・介護関連業

メッキの具合が良くて、薪ストーブの高温でも紫色に焼けて良い雰囲気を醸し出します。使わないときは握り手を倒せるので、コンパクトになります。注意点は、ナットの締め付けトルクをかけ過ぎるとリンクの部分が破断するので、ほどほどに。

1が参考にしています
対象商品 : 01468057
2019-07-17
用途: 脱着が必要な分電盤プレートに取り付けています
株式会社大阪ガスファシリティーズサービス業

しっかりと頑丈に取り付けられて、取っ手が飛び出さずにコンパクトに折りたたむ事ができ少スペースで使用できています。

対象商品 : 01468057
2018-02-17
用途: 冶具装置の組み立て
堀越 電機

モジュールケースの持ち運び用に組付けましたが 思ったよりかなり大きめです、もうひと回り小さいサイズもそろえて欲しいです。収納位置でロックで止まるのでとても便利です。

対象商品 : 01468057
2018-02-24
用途: 取っ手の交換

他社に可倒式取手があるが安価で収納のため高さを抑えた取っ手が必要になった為交換。

対象商品 : 01468057
2016-03-17
用途: 機材収納箱

十分な強度で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする