曜日別特売

ステンレスローレットナット

ステンレスローレットナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットナット - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法M1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01468163H-461-SUS-18122014M8×1.25M88
435
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
01468172H-461-SUS-28122014M6×1.0M68
435
429
472(税込)
当日出荷
01468188H-461-SUS-36101611M5×0.8M56
310
309
340(税込)
当日出荷
01468197H-461-SUS-46101611M4×0.7M46
310
309
340(税込)
当日出荷
01468206H-461-SUS-548118M3×0.5M34
245
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-01
用途: エアジャッキのプッシュボタンに
望月モータース

いつの間にか外れて無くなってしまうことのあるエアジャッキの押しボタン。
メーカー純正はバルブassyでの供給しかなく、入手も面倒です。
そんな時にこれが便利。
長崎のジャッキにはM3がボルトオン。
マサダのジャッキにはM4を小加工で装着出来ます。
加工は太過ぎて干渉してしまう足の部分を細く削るだけ。
旋盤がなくても、M4の長いビスとナットをねじ込み、ボール盤のチャックでビスを咥えて回しながらサンダーで削れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする