INAX(LIXIL)
分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)
グリーン購入法
適合
呼び径(mm)
13
接続ねじ
G1/2
機能
エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
水栓:37±2
吐水口長さ(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01466553
SF-HB420SYXBV
分岐止水栓(LF-3SQ-13F)1個 (分岐止水栓は緊急止水弁付、逆止弁付です)
¥
62,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26447025
SF-HB420SYXNBV
分岐止水栓(LF-3SQ-13F-U)1個 (分岐止水栓は緊急止水弁付、逆止弁なしです)
¥
62,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください