シンワ測定
標尺用クロス金具
標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。
材質
本体:鉄
寸法(mm)
70×68×25
質量(g)
126
表面仕上げ
クロムメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68538303
76926
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください