特殊ラベル 矢印

特殊ラベル 矢印 - エーワン[ラベル]特殊ラベル 矢印 - エーワン[ラベル]特殊ラベル 矢印 - エーワン[ラベル]特殊ラベル 矢印 - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。

材質上質紙厚さ(mm)0.12寸法(mm)6×42タイプ矢印シートサイズ(mm)90×150面付26面 2列×13段内容量1パック(104片)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327322268065蛍光赤
380
329
362(税込)
当日出荷
750819828067蛍光黄
380
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32732226
2020-09-08
用途: タンクの量や圧力計の目盛りに確認の目的で使用しています。
有限会社 誠興海運

サイズがもう少し大きいものが有れば、使い勝手がいいと思います。

対象商品 : 32732226
2018-12-05
用途: 捺印依頼用
有限会社吉本工務店建設業・工事業

変わったモノをと思い、捺印依頼用に購入しましたが、粘着が強力で一度貼ったらなかなか剥がせませんでした。跡が残ります。付箋としての利用は無理みたいです。もったいないので付箋に貼って利用します。

2が参考にしています
対象商品 : 32732226
2014-09-08
用途: 品質のチェック用に使用。
和田ステンレス工業株式会社

黄色も同時購入しましたが、やはり赤の方が目立ってよかったようです。
必要に応じて、購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする