シナノケンシ
ステッピングモータ(ユニポーラ/両軸タイプ)
(1件のレビュー)
基本ステップ角(°)
1.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A/相)
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38750844
P-PMSA-U42D1LD
0.23
0.4
□42
0.215
34
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
38750862
P-PMSA-U42D2LD
0.29
0.4
□42
0.314
40
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38750887
P-PMSA-U42D3LD
0.36
0.4
□42
0.397
47.5
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
38750905
P-PMSA-U42D1MD
0.23
0.8
□42
0.233
34
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
38750923
P-PMSA-U42D2MD
0.29
0.8
□42
0.321
40
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38750941
P-PMSA-U42D3MD
0.36
0.8
□42
0.39
47.5
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
38750966
P-PMSA-U42D1D
0.23
1.2
□42
0.237
34
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
38750984
P-PMSA-U42D2D
0.29
1.2
□42
0.341
40
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38751002
P-PMSA-U42D3D
0.36
1.2
□42
0.43
47.5
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
38751027
P-PMSA-U56D1MD
0.51
1
□56.4
0.667
42
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
38751045
P-PMSA-U56D3MD
0.71
1
□56.4
1.088
54.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
38751063
P-PMSA-U56D5MD
1.11
1
□56.4
1.847
77.5
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
38751081
P-PMSA-U56D1D
0.51
2
□56.4
0.678
42
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
38751106
P-PMSA-U56D3D
0.71
2
□56.4
1.106
54.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
38751124
P-PMSA-U56D5D
1.11
2
□56.4
1.876
77.5
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
38751142
P-PMSA-U56D1HD
0.51
3
□56.4
0.667
42
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
38751167
P-PMSA-U56D3HD
0.71
3
□56.4
1.088
54.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
38751185
P-PMSA-U56D5HD
1.11
3
□56.4
1.847
77.5
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
38751203
P-PMSA-U60D1D
0.62
2
□60
0.882
46.3
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38751221
P-PMSA-U60D3D
0.88
2
□60
1.341
55.8
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
38751246
P-PMSA-U60D5D
1.4
2
□60
2.541
87.8
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
07806898
P-PMSA-U86D1HD
2
4.5
□85.5
2.43
71.1
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
07806916
P-PMSA-U86D3HD
2.9
4.5
□85.5
5.25
101.5
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
07806934
P-PMSA-U86D5HD
4
4.5
□85.5
7.89
132
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
38750783
P-PMSA-U28D1D
0.11
0.95
□28
0.056
31.5
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
38750801
P-PMSA-U28D2D
0.15
0.95
□28
0.075
39.5
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
38750826
P-PMSA-U28D4D
0.2
0.95
□28
0.114
50.5
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください