カクダイ
浴室用排水ユニット
(1件のレビュー)
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
150mm角タイル用
付属品
締金具、フタ付
材質
ステンレス、ABS
寸法B(mm)
148
内容量
1個
注意
※寸法Aが750ミリ以上の場合はフタ2枚(他フタ1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406135
4288-450
450
448
13
7
192
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406144
4288-600
600
598
13
7
193.5
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44406153
4288-750
750
748
13.5
6
193.5
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406162
4288-900
900
898
13.5
6
193.5
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください