モノタロウ

ツインホース 内径8mm

ツインホース 内径8mm - モノタロウツインホース 内径8mm - モノタロウツインホース 内径8mm - モノタロウ
(7件のレビュー)

内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。

用途
青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:8.0
アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0
アセチレンホース:2.0
酸素ホース:青
アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:15.5
アセチレンホース:16.1
内容量1本
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用の際は同封の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014763178-1010
4,498
4,948(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月9日
014763268-2020
8,898
9,788(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
014763178-100801038710m8-10 ツインホース 十川ゴム 08010387ツインホース十川ゴム1本
6,798
税込7,478
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01476326
2023-03-09
用途: 鉄板切断
松藤工業製造業

ホースが少し硬く作業しにくい。もう少し手元が自由に
なるようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 01476317
2019-05-23
用途: ガス溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホース長が10mあるのでダンプ等荷台に上っても余裕が有ります。
今までのより、ガス圧をかけるとホースがパンパン気味なのがチョット不安材料です。

対象商品 : 01476326
2018-10-21
用途: ガスで切断作業
その他業種

以前使用していたフォウすより細くて軽いのでとても使い易い良い商品です。

対象商品 : 01476317
2017-12-21
用途: 溶接機の酸素、アセチレンとの接続
東亜ダイカスト工業所製造業

価格、品質ともなんら問題ない。発送も早くて満足です。

2が参考にしています
2016-02-22
用途: ガス溶接
農・林・水産業

とても良いと思います。ただし、MADE IN どこどこと、事前に分かった,ほうが、なお良いと、おもいます。

対象商品 : 01476317
2015-09-28
用途: ガス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがあり、ホースの柔軟性も良く、使い勝手がいい商品です。クーポンやキャンペンコードも使えてお得に購入できました。いつも重宝してます。

対象商品 : 01476317
2016-02-25
用途: ガス溶接
農・林・水産業

届きました、まだとり付け、使用していませんが、柔軟で
とても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする