スイッチング電源OBSシリーズ

スイッチング電源OBSシリーズ - イーター電機工業

最小形状のオンボードAC/DC

内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25639636OBS15SA-U1----
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
25639645OBS15SC12----
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
25639679OBS22WC12----
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
25639706OBS23WC12----
4,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
01477778OBS-05SA-U15102AC115
3,300
取扱い終了
返品不可
01477787OBS-12SA-U11210.80.9AC115
3,300
取扱い終了
返品不可
01477814OBS-24SA-U12410.80.45AC115
3,300
取扱い終了
返品不可
01477796OBS-22WA-U1±1210.80.45AC100~115
3,400
取扱い終了
返品不可
01477805OBS-23WA-U1±1510.50.35AC100~115
3,400
取扱い終了
返品不可
25639609OBS12SAP-U1----
4,450
取扱い終了
返品不可
25639618OBS12SC2448----
4,490
取扱い終了
返品不可
25639627OBS15SAP-U1----
4,450
取扱い終了
返品不可
25639654OBS15SC2448----
4,490
取扱い終了
返品不可
25639663OBS22WAP-U1----
4,580
取扱い終了
返品不可
25639688OBS22WC2448----
4,620
取扱い終了
返品不可
25639697OBS23WAP-U1----
4,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25639636OBS15SA-U128648437KWS10A-15OBS15SA-U1 AC/DCコンバータ TDKラムダ 28648437AC/DCコンバータTDKラムダ1個
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品です。
25639645OBS15SC1237564335CC10-1212SF-EOBS15SC12 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 37564335絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ1台
3,198
税込3,518
メーカー違いの相当品です。
25639679OBS22WC1237564317CC10-1212DF-EOBS22WC12 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 37564317絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ1台
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です。
25639706OBS23WC1237564317CC10-1212DF-EOBS23WC12 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 37564317絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ1台
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする